1500ユニット交換形ダウンライト角形

1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ高さ(mm)【器具取付】194備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)150構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)30内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861725LEKD1526020L2-LS92700【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502L2-031320
36,100
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861741LEKD1526020L-LS93000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502L-03120.5(100V) 121.6(200V) 119.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502L-031350
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861750LEKD1526020N-LS95000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502N-03133.9(100V) 135.1(200V) 132.7(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502N-031500
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861759LEKD1526020W-LS94000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502W-03129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502W-031450
36,100
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861768LEKD1526020WW-LS93500【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1502WW-031440
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861777LEKD1536020L2-LS92700【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03109.8(100V) 110.8(200V) 108.8(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1503L2-031230
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861786LEKD1536020L-LS93000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1503L-03112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1503L-031260
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861795LEKD1536020N-LS95000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1503N-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1503N-031400
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861811LEKD1536020W-LS94000【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1503W-03120.5(100V) 121.6(200V) 119.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1503W-031350
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861820LEKD1536020WW-LS93500【link1】LEDD-186000M-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-1503WW-031340
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68861829LEKD1526020L2-LD92700【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1502L2-031320
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861838LEKD1526020L-LD93000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1502L-03120.5(100V) 121.6(200V) 119.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1502L-031350
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861847LEKD1526020N-LD95000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1502N-03133.9(100V) 135.1(200V) 132.7(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1502N-031500
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861856LEKD1526020W-LD94000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1502W-03129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1502W-031450
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861865LEKD1526020WW-LD93500【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03128.5(100V) 129.7(200V) 127.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1502WW-031440
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861881LEKD1536020L2-LD92700【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03109.8(100V) 110.8(200V) 108.8(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1503L2-031230
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861890LEKD1536020L-LD93000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1503L-03112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1503L-031260
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861899LEKD1536020N-LD95000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1503N-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1503N-031400
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861908LEKD1536020W-LD94000【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1503W-03120.5(100V) 121.6(200V) 119.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1503W-031350
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68861917LEKD1536020WW-LD93500【link1】LEDD-186000M-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-1503WW-031340
39,100
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする