曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL

1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリー軒下用シーリングダウンライト遮光(°)10内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
仕上
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68861926LEKG152921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03114.2(100V) 115.3(200V) 113.2(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861935LEKG152921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03116(100V) 117.1(200V) 115(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861951LEKG152921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502L-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861960LEKG152921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1502L-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861969LEKG152921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502N-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861978LEKG152921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1502N-03132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68861987LEKG152921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502W-03125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68861996LEKG152921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1502W-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862005LEKG152921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862021LEKG152921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862030LEKG153921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03108(100V) 109(200V) 107(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862039LEKG153921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03108.9(100V) 109.9(200V) 107.9(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862048LEKG153921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1503L-03110.7(100V) 111.7(200V) 109.7(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862057LEKG153921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1503L-03112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862066LEKG153921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1503N-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862075LEKG153921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1503N-03124.1(100V) 125.2(200V) 123(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862091LEKG153921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1503W-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862100LEKG153921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1503W-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862109LEKG153921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862118LEKG153921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
48,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862127LEKG152921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03114.2(100V) 115.3(200V) 113.2(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862136LEKG152921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03116(100V) 117.1(200V) 115(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862145LEKG152921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1502L-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862161LEKG152921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1502L-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862170LEKG152921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1502N-03130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862179LEKG152921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1502N-03132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862188LEKG152921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1502W-03125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862197LEKG152921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1502W-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862206LEKG152921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03125(100V) 126.1(200V) 123.8(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862215LEKG152921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03125.8(100V) 127(200V) 124.7(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862231LEKG153921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03108(100V) 109(200V) 107(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862240LEKG153921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03108.9(100V) 109.9(200V) 107.9(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862249LEKG153921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1503L-03110.7(100V) 111.7(200V) 109.7(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862258LEKG153921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1503L-03112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862267LEKG153921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1503N-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862276LEKG153921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1503N-03124.1(100V) 125.2(200V) 123(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862285LEKG153921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1503W-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862301LEKG153921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1503W-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862310LEKG153921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901MK-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862319LEKG153921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装【link1】LEDG-18901M-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03118.7(100V) 119.8(200V) 117.6(242V)
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする