曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライト軒下用

1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明保護等級IP23機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68862328LEKD152923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1642700
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862337LEKD152923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862346LEKD152923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1645000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862355LEKD152923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1644000
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862371LEKD152923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862380LEKD152924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1832700
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862389LEKD152924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862398LEKD152924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1835000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862407LEKD152924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1834000
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862416LEKD152924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862425LEKD152925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1692700
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862441LEKD152925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862450LEKD152925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1695000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862459LEKD152925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1694000
34,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862468LEKD152925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862477LEKD153923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1642700
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862486LEKD153923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862495LEKD153923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1645000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862511LEKD153923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1644000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862520LEKD153923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862529LEKD153924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1832700
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862538LEKD153924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862547LEKD153924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1835000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862556LEKD153924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1834000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862565LEKD153924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862581LEKD153925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1692700
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862590LEKD153925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862599LEKD153925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1695000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862608LEKD153925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1694000
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862617LEKD153925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693500
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862626LEKD152923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1642700
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862635LEKD152923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862651LEKD152923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1645000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862660LEKD152923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1644000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862669LEKD152923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643500
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862678LEKD152924L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1832700
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862687LEKD152924L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862696LEKD152924N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1835000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862705LEKD152924W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1834000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862721LEKD152924WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401【器具取付】1833500
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862730LEKD152925L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1692700
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862739LEKD152925L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693000
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862748LEKD152925N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1695000
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862757LEKD152925W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1694000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862766LEKD152925WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1【器具取付】1693500
37,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68862775LEKD153923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1642700
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862791LEKD153923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862800LEKD153923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1645000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862809LEKD153923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1644000
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68862818LEKD153923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9【器具取付】1643500
37,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする