曜日別特売

1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面

1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)15内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
高さ(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
幅(mm)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68862931LEKD152023L2V-LS9100【器具取付】1591150電球色102.6(100V) 103.6(200V) 101.7(242V)2700115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68862940LEKD152023LV-LS9100【器具取付】1591190電球色106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)3000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1502L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68862949LEKD152023NV-LS9100【器具取付】1591320昼白色117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)5000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1502N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68862958LEKD152023WV-LS9100【器具取付】1591270白色113.3(100V) 114.4(200V) 112.3(242V)4000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1502W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68862967LEKD152023WWV-LS9100【器具取付】1591260温白色112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)3500115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68862976LEKD152024L2V-LS9125【器具取付】1521450電球色129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)2700144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68862985LEKD152024LV-LS9125【器具取付】1521490電球色133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)3000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1502L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863001LEKD152024NV-LS9125【器具取付】1521650昼白色147.3(100V) 148.6(200V) 146(242V)5000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1502N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863010LEKD152024WV-LS9125【器具取付】1521590白色141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)4000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1502W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863019LEKD152024WWV-LS9125【器具取付】1521580温白色141(100V) 142.3(200V) 139.8(242V)3500144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863028LEKD152025L2V-LS9150【器具取付】1561450電球色129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)2700169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863037LEKD152025LV-LS9150【器具取付】1561490電球色133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)3000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1502L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863046LEKD152025NV-LS9150【器具取付】1561660昼白色148.2(100V) 149.5(200V) 146.9(242V)5000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1502N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863055LEKD152025WV-LS9150【器具取付】1561600白色142.8(100V) 144.1(200V) 141.5(242V)4000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1502W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863071LEKD152025WWV-LS9150【器具取付】1561590温白色141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)3500169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863080LEKD153023L2V-LS9100【器具取付】1591000電球色89.2(100V) 90(200V) 88.4(242V)2700115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863089LEKD153023LV-LS9100【器具取付】1591030電球色91.9(100V) 92.7(200V) 91.1(242V)3000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1503L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863098LEKD153023NV-LS9100【器具取付】1591140昼白色101.7(100V) 102.7(200V) 100.8(242V)5000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1503N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863107LEKD153023WV-LS9100【器具取付】1591100白色98.2(100V) 99(200V) 97.3(242V)4000115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1503W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863116LEKD153023WWV-LS9100【器具取付】1591090温白色97.3(100V) 98.1(200V) 96.4(242V)3500115【link1】LEDD-18003MV-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863125LEKD153024L2V-LS9125【器具取付】1521430電球色127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)2700144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863141LEKD153024LV-LS9125【器具取付】1521470電球色131.2(100V) 132.4(200V) 130(242V)3000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1503L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863150LEKD153024NV-LS9125【器具取付】1521630昼白色145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)5000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1503N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863159LEKD153024WV-LS9125【器具取付】1521580白色141(100V) 142.3(200V) 139.8(242V)4000144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1503W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863168LEKD153024WWV-LS9125【器具取付】1521560温白色139.2(100V) 140.5(200V) 138(242V)3500144【link1】LEDD-18004MV-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863177LEKD153025L2V-LS9150【器具取付】1561460電球色130.3(100V) 131.5(200V) 129.2(242V)2700169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863186LEKD153025LV-LS9150【器具取付】1561510電球色134.8(100V) 136(200V) 133.6(242V)3000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1503L-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863195LEKD153025NV-LS9150【器具取付】1561670昼白色149.1(100V) 150.4(200V) 147.7(242V)5000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1503N-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863211LEKD153025WV-LS9150【器具取付】1561610白色143.7(100V) 145(200V) 142.4(242V)4000169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1503W-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863220LEKD153025WWV-LS9150【器具取付】1561600温白色142.8(100V) 144.1(200V) 141.5(242V)3500169【link1】LEDD-18005MV-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03
26,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863229LEKD152023L2V-LD9100【器具取付】1591150電球色102.6(100V) 103.6(200V) 101.7(242V)2700115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863238LEKD152023LV-LD9100【器具取付】1591190電球色106.2(100V) 107.2(200V) 105.3(242V)3000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502L-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863247LEKD152023NV-LD9100【器具取付】1591320昼白色117.8(100V) 118.9(200V) 116.8(242V)5000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502N-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863256LEKD152023WV-LD9100【器具取付】1591270白色113.3(100V) 114.4(200V) 112.3(242V)4000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502W-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863265LEKD152023WWV-LD9100【器具取付】1591260温白色112.5(100V) 113.5(200V) 111.5(242V)3500115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863281LEKD152024L2V-LD9125【器具取付】1521450電球色129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)2700144【link1】LEDD-18004MV-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863290LEKD152024LV-LD9125【器具取付】1521490電球色133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)3000144【link1】LEDD-18004MV-LD9、【link2】LEEU-1502L-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863299LEKD152024NV-LD9125【器具取付】1521650昼白色147.3(100V) 148.6(200V) 146(242V)5000144【link1】LEDD-18004MV-LD9、【link2】LEEU-1502N-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863308LEKD152024WV-LD9125【器具取付】1521590白色141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)4000144【link1】LEDD-18004MV-LD9、【link2】LEEU-1502W-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863317LEKD152024WWV-LD9125【器具取付】1521580温白色141(100V) 142.3(200V) 139.8(242V)3500144【link1】LEDD-18004MV-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863326LEKD152025L2V-LD9150【器具取付】1561450電球色129.4(100V) 130.6(200V) 128.3(242V)2700169【link1】LEDD-18005MV-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863335LEKD152025LV-LD9150【器具取付】1561490電球色133(100V) 134.2(200V) 131.8(242V)3000169【link1】LEDD-18005MV-LD9、【link2】LEEU-1502L-03
29,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863351LEKD152025NV-LD9150【器具取付】1561660昼白色148.2(100V) 149.5(200V) 146.9(242V)5000169【link1】LEDD-18005MV-LD9、【link2】LEEU-1502N-03
29,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863360LEKD152025WV-LD9150【器具取付】1561600白色142.8(100V) 144.1(200V) 141.5(242V)4000169【link1】LEDD-18005MV-LD9、【link2】LEEU-1502W-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863369LEKD152025WWV-LD9150【器具取付】1561590温白色141.9(100V) 143.2(200V) 140.7(242V)3500169【link1】LEDD-18005MV-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03
29,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863378LEKD153023L2V-LD9100【器具取付】1591000電球色89.2(100V) 90(200V) 88.4(242V)2700115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863387LEKD153023LV-LD9100【器具取付】1591030電球色91.9(100V) 92.7(200V) 91.1(242V)3000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1503L-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863396LEKD153023NV-LD9100【器具取付】1591140昼白色101.7(100V) 102.7(200V) 100.8(242V)5000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1503N-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863405LEKD153023WV-LD9100【器具取付】1591100白色98.2(100V) 99(200V) 97.3(242V)4000115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1503W-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863421LEKD153023WWV-LD9100【器具取付】1591090温白色97.3(100V) 98.1(200V) 96.4(242V)3500115【link1】LEDD-18003MV-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03
29,400
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする