1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨

1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明保護等級IP44機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)埋め込み寸法(mm)200構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)30内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863527LEKD1528027L2-LS92700【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1502L2-03116(100V) 117.1(200V) 115(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1502L2-031300
90,900
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863536LEKD1528027L-LS93000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1502L-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1502L-031340
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863545LEKD1528027N-LS95000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1502N-03132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1502N-031480
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863561LEKD1528027W-LS94000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1502W-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1502W-031430
90,900
42,980
47,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863570LEKD1528027WW-LS93500【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1502WW-031420
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863579LEKD1538027L2-LS92700【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1503L2-03111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1503L2-031250
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863588LEKD1538027L-LS93000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1503L-03115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1503L-031290
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863597LEKD1538027N-LS95000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1503N-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1503N-031430
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863606LEKD1538027W-LS94000【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1503W-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1503W-031380
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863615LEKD1538027WW-LS93500【link1】LEDD-188007M-LS9、【link2】LEEU-1503WW-03122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-1503WW-031370
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68863631LEKD1528027L2-LD92700【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1502L2-03116(100V) 117.1(200V) 115(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1502L2-031300
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863640LEKD1528027L-LD93000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1502L-03119.6(100V) 120.7(200V) 118.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1502L-031340
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863649LEKD1528027N-LD95000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1502N-03132.1(100V) 133.3(200V) 130.9(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1502N-031480
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863658LEKD1528027W-LD94000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1502W-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1502W-031430
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863667LEKD1528027WW-LD93500【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1502WW-03126.7(100V) 127.9(200V) 125.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1502WW-031420
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863676LEKD1538027L2-LD92700【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1503L2-03111.6(100V) 112.6(200V) 110.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1503L2-031250
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863685LEKD1538027L-LD93000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1503L-03115.1(100V) 116.2(200V) 114.1(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1503L-031290
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863701LEKD1538027N-LD95000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1503N-03127.6(100V) 128.8(200V) 126.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1503N-031430
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863710LEKD1538027W-LD94000【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1503W-03123.2(100V) 124.3(200V) 122.1(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1503W-031380
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863719LEKD1538027WW-LD93500【link1】LEDD-188007M-LD9、【link2】LEEU-1503WW-03122.3(100V) 123.4(200V) 121.2(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-1503WW-031370
93,900
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする