2000ユニット交換形ダウンライトHACCP

2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明保護等級IP65機能SL端子台/送り端子台付遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト遮光(°)30内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863929LEKD2028527L2-LS92700【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2002L2-03120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2002L2-031710
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863938LEKD2028527L-LS93000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2002L-03123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2002L-031760
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863947LEKD2028527N-LS95000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2002N-03137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2002N-031950
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863956LEKD2028527W-LS94000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2002W-03132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2002W-031880
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863965LEKD2028527WW-LS93500【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2002WW-03131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2002WW-031870
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863981LEKD2038527L2-LS92700【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2003L2-03116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2003L2-031650
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863990LEKD2038527L-LS93000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2003L-03119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2003L-031700
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68863999LEKD2038527N-LS95000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2003N-03132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2003N-031880
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864008LEKD2038527W-LS94000【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2003W-03127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2003W-031810
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864017LEKD2038527WW-LS93500【link1】LEDD-188507M-LS9、【link2】LEEU-2003WW-03126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2003WW-031800
94,700
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864026LEKD2028527L2-LD92700【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002L2-03120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2002L2-031710
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864035LEKD2028527L-LD93000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002L-03123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2002L-031760
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864051LEKD2028527N-LD95000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002N-03137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2002N-031950
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864060LEKD2028527W-LD94000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002W-03132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2002W-031880
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864069LEKD2028527WW-LD93500【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2002WW-03131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2002WW-031870
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864078LEKD2038527L2-LD92700【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003L2-03116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2003L2-031650
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864087LEKD2038527L-LD93000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003L-03119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2003L-031700
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864096LEKD2038527N-LD95000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003N-03132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2003N-031880
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864105LEKD2038527W-LD94000【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003W-03127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2003W-031810
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864121LEKD2038527WW-LD93500【link1】LEDD-188507M-LD9、【link2】LEEU-2003WW-03126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2003WW-031800
97,700
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする