2000ユニット交換形ダウンライトウォールW

2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
相関色温度(K)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68864130LEKD2023424L2-LS91401【器具取付】1692700【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2002L2-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864139LEKD2023424L-LS91401【器具取付】1693000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2002L-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864148LEKD2023424N-LS91401【器具取付】1695000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2002N-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864157LEKD2023424W-LS91401【器具取付】1694000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2002W-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864166LEKD2023424WW-LS91401【器具取付】1693500【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2002WW-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864175LEKD2023425L2-LS91651.2【器具取付】1752700【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002L2-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864191LEKD2023425L-LS91651.2【器具取付】1753000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002L-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864200LEKD2023425N-LS91651.2【器具取付】1755000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002N-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864209LEKD2023425W-LS91651.2【器具取付】1754000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002W-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864218LEKD2023425WW-LS91651.2【器具取付】1753500【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002WW-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864227LEKD2033424L2-LS91401【器具取付】1692700【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2003L2-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864236LEKD2033424L-LS91401【器具取付】1693000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2003L-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864245LEKD2033424N-LS91401【器具取付】1695000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2003N-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864261LEKD2033424W-LS91401【器具取付】1694000【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2003W-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864270LEKD2033424WW-LS91401【器具取付】1693500【link1】LEDD-183404M-LS9、【link2】LEEU-2003WW-03
40,600
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864279LEKD2033425L2-LS91651.2【器具取付】1752700【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2003L2-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864288LEKD2033425L-LS91651.2【器具取付】1753000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2003L-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864297LEKD2033425N-LS91651.2【器具取付】1755000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2003N-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864306LEKD2033425W-LS91651.2【器具取付】1754000【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2003W-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864315LEKD2033425WW-LS91651.2【器具取付】1753500【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2003WW-03
40,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864331LEKD2023424L2-LD91401【器具取付】1692700【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2002L2-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864340LEKD2023424L-LD91401【器具取付】1693000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2002L-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864349LEKD2023424N-LD91401【器具取付】1695000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2002N-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864358LEKD2023424W-LD91401【器具取付】1694000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2002W-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864367LEKD2023424WW-LD91401【器具取付】1693500【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2002WW-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864376LEKD2023425L2-LD91651.2【器具取付】1752700【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2002L2-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864385LEKD2023425L-LD91651.2【器具取付】1753000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2002L-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864401LEKD2023425N-LD91651.2【器具取付】1755000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2002N-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864410LEKD2023425W-LD91651.2【器具取付】1754000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2002W-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864419LEKD2023425WW-LD91651.2【器具取付】1753500【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2002WW-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864428LEKD2033424L2-LD91401【器具取付】1692700【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003L2-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864437LEKD2033424L-LD91401【器具取付】1693000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003L-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864446LEKD2033424N-LD91401【器具取付】1695000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003N-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864455LEKD2033424W-LD91401【器具取付】1694000【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003W-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864471LEKD2033424WW-LD91401【器具取付】1693500【link1】LEDD-183404M-LD9、【link2】LEEU-2003WW-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864480LEKD2033425L2-LD91651.2【器具取付】1752700【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2003L2-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864489LEKD2033425L-LD91651.2【器具取付】1753000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2003L-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864498LEKD2033425N-LD91651.2【器具取付】1755000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2003N-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864507LEKD2033425W-LD91651.2【器具取付】1754000【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2003W-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864516LEKD2033425WW-LD91651.2【器具取付】1753500【link1】LEDD-183405M-LD9、【link2】LEEU-2003WW-03
43,600
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする