曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68864525LEKD2033023L2VKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864541LEKD2033023L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864550LEKD2033023LVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864559LEKD2033023LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864568LEKD2033023NVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864577LEKD2033023NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864586LEKD2033023WVK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864595LEKD2033023WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864611LEKD2033023WWVKLS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864620LEKD2033023WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864629LEKD2033024L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864638LEKD2033024LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864647LEKD2033024NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864656LEKD2033024WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864665LEKD2033024WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864681LEKD2033025L2V-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864690LEKD2033025LV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864699LEKD2033025NV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864708LEKD2033025WV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864717LEKD2033025WWV-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
33,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864726LEKD2033023L2VKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面2700
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864735LEKD2033023L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
36,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864751LEKD2033023LVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864760LEKD2033023LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
36,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864769LEKD2033023NVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面5000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864778LEKD2033023NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
36,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864787LEKD2033023WVK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面4000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864796LEKD2033023WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
36,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864805LEKD2033023WWVKLD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ1150.8枠/黒、反射板/銀色鏡面3500
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864821LEKD2033023WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
36,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68864830LEKD2033024L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864839LEKD2033024LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864848LEKD2033024NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864857LEKD2033024WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864866LEKD2033024WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864875LEKD2033025L2V-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面2700
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864891LEKD2033025LV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864900LEKD2033025NV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面5000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864909LEKD2033025WV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面4000
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864918LEKD2033025WWV-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.9枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面3500
36,800
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864927LEKD2063223L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864936LEKD2063223L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864945LEKD2063223N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864961LEKD2063223W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864970LEKD2063223WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1150.9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864979LEKD2063224L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白2700
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864988LEKD2063224L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68864997LEKD2063224N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白5000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68865006LEKD2063224W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白4000
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68865015LEKD2063224WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート1401枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白3500
34,800
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする