曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井

2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68866510LEKD202725L2-LS91651.22700129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2002L2-03
42,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866519LEKD202725L-LS91651.23000133.8(100V) 135.7(200V) 134.7(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2002L-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866528LEKD202725N-LS91651.25000147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2002N-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866537LEKD202725W-LS91651.24000140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2002W-03
42,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866546LEKD202725WW-LS91651.23500137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2002WW-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866555LEKD202726L2-LS91901.32700130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2002L2-03
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866571LEKD202726L-LS91901.33000134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2002L-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866580LEKD202726N-LS91901.35000147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2002N-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866589LEKD202726W-LS91901.34000144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2002W-03
43,300
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866598LEKD202726WW-LS91901.33500140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2002WW-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866607LEKD203725L2-LS91651.22700126(100V) 127.8(200V) 126.9(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2003L2-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866616LEKD203725L-LS91651.23000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2003L-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866625LEKD203725N-LS91651.25000140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2003N-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866641LEKD203725W-LS91651.24000138.7(100V) 140.7(200V) 139.7(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2003W-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866650LEKD203725WW-LS91651.23500137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2003WW-03
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866659LEKD203726L2-LS91901.32700127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2003L2-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866668LEKD203726L-LS91901.33000130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2003L-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866677LEKD203726N-LS91901.35000144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2003N-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866686LEKD203726W-LS91901.34000140.1(100V) 142.1(200V) 141.1(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2003W-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866695LEKD203726WW-LS91901.33500138.7(100V) 140.7(200V) 139.7(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2003WW-03
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68866711LEKD202725L2-LD91651.22700129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2002L2-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866720LEKD202725L-LD91651.23000133.8(100V) 135.7(200V) 134.7(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2002L-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866729LEKD202725N-LD91651.25000147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2002N-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866738LEKD202725W-LD91651.24000140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2002W-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866747LEKD202725WW-LD91651.23500137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2002WW-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866756LEKD202726L2-LD91901.32700130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2002L2-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866765LEKD202726L-LD91901.33000134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2002L-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866781LEKD202726N-LD91901.35000147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2002N-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866790LEKD202726W-LD91901.34000144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2002W-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866799LEKD202726WW-LD91901.33500140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2002WW-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866808LEKD203725L2-LD91651.22700126(100V) 127.8(200V) 126.9(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2003L2-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866817LEKD203725L-LD91651.23000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2003L-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866826LEKD203725N-LD91651.25000140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2003N-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866835LEKD203725W-LD91651.24000138.7(100V) 140.7(200V) 139.7(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2003W-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866851LEKD203725WW-LD91651.23500137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2003WW-03
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866860LEKD203726L2-LD91901.32700127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2003L2-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866869LEKD203726L-LD91901.33000130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2003L-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866878LEKD203726N-LD91901.35000144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2003N-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866887LEKD203726W-LD91901.34000140.1(100V) 142.1(200V) 141.1(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2003W-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68866896LEKD203726WW-LD91901.33500138.7(100V) 140.7(200V) 139.7(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2003WW-03
46,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする