2000ユニット交換形ダウンライト白色深形

2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68867307LEKD2023023L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.82700101.4(100V) 102.8(200V) 102.1(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867316LEKD2023023L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83000104.2(100V) 105.7(200V) 104.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867325LEKD2023023N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.85000115.4(100V) 117.1(200V) 116.3(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867341LEKD2023023W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.84000111.9(100V) 113.5(200V) 112.7(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867350LEKD2023023WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83500110.5(100V) 112.1(200V) 111.3(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867359LEKD2023024L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.82700110.5(100V) 112.1(200V) 111.3(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867368LEKD2023024L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000114(100V) 115.7(200V) 114.8(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867377LEKD2023024N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867386LEKD2023024W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867395LEKD2023024WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500121.1(100V) 122.8(200V) 121.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867411LEKD2023025L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867420LEKD2023025L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867429LEKD2023025W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867438LEKD2023025WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867447LEKD2033023L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8270085.2(100V) 86.4(200V) 85.8(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867456LEKD2033023L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8300087.3(100V) 88.5(200V) 87.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867465LEKD2033023N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8500097.1(100V) 98.5(200V) 97.8(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867481LEKD2033023W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8400093.6(100V) 95(200V) 94.3(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867490LEKD2033023WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8350092.2(100V) 93.5(200V) 92.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867499LEKD2033024L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8270097.1(100V) 98.5(200V) 97.8(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867508LEKD2033024L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000100(100V) 101.4(200V) 100.7(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867517LEKD2033024N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000111.2(100V) 112.8(200V) 112(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867526LEKD2033024W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000107(100V) 108.5(200V) 107.8(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867535LEKD2033024WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500106.3(100V) 107.8(200V) 107(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867551LEKD2033025L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700110.5(100V) 112.1(200V) 111.3(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867560LEKD2033025L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000113.3(100V) 115(200V) 114.1(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867569LEKD2033025N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.95000126(100V) 127.8(200V) 126.9(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867578LEKD2033025W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867587LEKD2033025WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)
33,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68867596LEKD2023023L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.82700101.4(100V) 102.8(200V) 102.1(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867605LEKD2023023L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83000104.2(100V) 105.7(200V) 104.9(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867621LEKD2023023N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.85000115.4(100V) 117.1(200V) 116.3(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867630LEKD2023023W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.84000111.9(100V) 113.5(200V) 112.7(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867639LEKD2023023WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83500110.5(100V) 112.1(200V) 111.3(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867648LEKD2023024L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.82700110.5(100V) 112.1(200V) 111.3(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867657LEKD2023024L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000114(100V) 115.7(200V) 114.8(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867666LEKD2023024N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867675LEKD2023024W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867691LEKD2023024WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500121.1(100V) 122.8(200V) 121.9(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867700LEKD2023025L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867709LEKD2023025L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867718LEKD2023025N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.95000136.6(100V) 138.5(200V) 137.5(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867727LEKD2023025W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867736LEKD2023025WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867745LEKD2033023L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8270085.2(100V) 86.4(200V) 85.8(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867761LEKD2033023L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8300087.3(100V) 88.5(200V) 87.9(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867770LEKD2033023N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8500097.1(100V) 98.5(200V) 97.8(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867779LEKD2033023W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8400093.6(100V) 95(200V) 94.3(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867788LEKD2033023WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8350092.2(100V) 93.5(200V) 92.9(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68867797LEKD2033024L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8270097.1(100V) 98.5(200V) 97.8(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする