曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト角形

2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868296LEKD2026020L2-LS92700121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2002L2-031730電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868305LEKD2026020L-LS93000125.3(100V) 127.1(200V) 126.2(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2002L-031780電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868321LEKD2026020N-LS95000139.4(100V) 141.4(200V) 140.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2002N-031980昼白色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868330LEKD2026020W-LS94000134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2002W-031910白色
42,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868339LEKD2026020WW-LS93500133(100V) 135(200V) 134(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2002WW-031890温白色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868348LEKD2036020L2-LS92700113.3(100V) 115(200V) 114.1(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2003L2-031610電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868357LEKD2036020L-LS93000116.9(100V) 118.5(200V) 117.7(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2003L-031660電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868366LEKD2036020N-LS95000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2003N-031840昼白色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868375LEKD2036020W-LS94000125.3(100V) 127.1(200V) 126.2(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2003W-031780白色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868391LEKD2036020WW-LS93500123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2003WW-031760温白色
42,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868400LEKD2026020L2-LD92700121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2002L2-031730電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868409LEKD2026020L-LD93000125.3(100V) 127.1(200V) 126.2(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2002L-031780電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868418LEKD2026020N-LD95000139.4(100V) 141.4(200V) 140.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2002N-031980昼白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868427LEKD2026020W-LD94000134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2002W-031910白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868436LEKD2026020WW-LD93500133(100V) 135(200V) 134(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2002WW-031890温白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868445LEKD2036020L2-LD92700113.3(100V) 115(200V) 114.1(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2003L2-031610電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868461LEKD2036020L-LD93000116.9(100V) 118.5(200V) 117.7(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2003L-031660電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868470LEKD2036020N-LD95000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2003N-031840昼白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868479LEKD2036020W-LD94000125.3(100V) 127.1(200V) 126.2(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2003W-031780白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868488LEKD2036020WW-LD93500123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2003WW-031760温白色
45,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする