曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL

2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868497LEKG202921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700119(100V) 120.7(200V) 119.8(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2002L2-031690
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868506LEKG202921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2002L2-031710
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868515LEKG202921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2002L-031730
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868531LEKG202921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2002L-031750
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868540LEKG202921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000135.9(100V) 137.8(200V) 136.8(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2002N-031930
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868549LEKG202921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2002N-031950
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868558LEKG202921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2002W-031860
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868567LEKG202921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2002W-031880
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868576LEKG202921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2002WW-031840
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868585LEKG202921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2002WW-031860
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868601LEKG203921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700111.9(100V) 113.5(200V) 112.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2003L2-031590
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868610LEKG203921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700113.3(100V) 115(200V) 114.1(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2003L2-031610
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868619LEKG203921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000114.7(100V) 116.4(200V) 115.6(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2003L-031630
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868628LEKG203921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2003L-031650
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868637LEKG203921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2003N-031810
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868646LEKG203921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2003N-031840
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868655LEKG203921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2003W-031750
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868671LEKG203921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000124.6(100V) 126.4(200V) 125.5(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2003W-031770
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868680LEKG203921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2003WW-031730
54,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868689LEKG203921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2003WW-031760
54,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68868698LEKG202921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700119(100V) 120.7(200V) 119.8(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2002L2-031690
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868707LEKG202921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2002L2-031710
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868716LEKG202921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2002L-031730
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868725LEKG202921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2002L-031750
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868741LEKG202921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000135.9(100V) 137.8(200V) 136.8(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2002N-031930
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868750LEKG202921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2002N-031950
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868759LEKG202921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2002W-031860
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868768LEKG202921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2002W-031880
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868777LEKG202921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2002WW-031840
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868786LEKG202921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500130.9(100V) 132.8(200V) 131.9(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2002WW-031860
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868795LEKG203921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700111.9(100V) 113.5(200V) 112.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2003L2-031590
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868811LEKG203921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700113.3(100V) 115(200V) 114.1(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2003L2-031610
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868820LEKG203921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000114.7(100V) 116.4(200V) 115.6(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2003L-031630
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868829LEKG203921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2003L-031650
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868838LEKG203921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2003N-031810
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868847LEKG203921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000129.5(100V) 131.4(200V) 130.4(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2003N-031840
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868856LEKG203921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000123.2(100V) 125(200V) 124.1(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2003W-031750
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868865LEKG203921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000124.6(100V) 126.4(200V) 125.5(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2003W-031770
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868881LEKG203921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500121.8(100V) 123.5(200V) 122.6(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2003WW-031730
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68868890LEKG203921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2003WW-031760
57,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする