曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト軒下用

2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68868899LEKD202923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68868908LEKD202923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868917LEKD202923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868926LEKD202923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68868935LEKD202923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868951LEKD202924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68868960LEKD202924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868969LEKD202924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868978LEKD202924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68868987LEKD202924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68868996LEKD202925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869005LEKD202925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869021LEKD202925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869030LEKD202925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
40,600
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869039LEKD202925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869048LEKD203923L2-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869057LEKD203923L-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869066LEKD203923N-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869075LEKD203923W-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869091LEKD203923WW-LS9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869100LEKD203924L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869109LEKD203924L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869118LEKD203924N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869127LEKD203924W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869136LEKD203924WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869145LEKD203925L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869161LEKD203925L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869170LEKD203925N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869179LEKD203925W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869188LEKD203925WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
40,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869197LEKD202923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869206LEKD202923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869215LEKD202923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869231LEKD202923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869240LEKD202923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869249LEKD202924L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401270035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869258LEKD202924L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401300035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869267LEKD202924N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401500035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869276LEKD202924W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401400035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869285LEKD202924WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1401350035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869301LEKD202925L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1270015°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869310LEKD202925L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1300015°
43,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869319LEKD202925N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1500015°
43,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869328LEKD202925W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1400015°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869337LEKD202925WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1651.1350015°
43,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68869346LEKD203923L2-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9270035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869355LEKD203923L-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9300035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869371LEKD203923N-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9500035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869380LEKD203923W-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9400035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68869389LEKD203923WW-LD9本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル1150.9350035°
43,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする