曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面

2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
幅(mm)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68869495LEKD202023L2V-LS91001520電球色107(100V) 108.5(200V) 107.8(242V)2700115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2002L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869511LEKD202023LV-LS91001560電球色109.8(100V) 111.4(200V) 110.6(242V)3000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2002L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869520LEKD202023NV-LS91001740昼白色122.5(100V) 124.2(200V) 123.4(242V)5000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2002N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869529LEKD202023WV-LS91001670白色117.6(100V) 119.2(200V) 118.4(242V)4000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2002W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869538LEKD202023WWV-LS91001660温白色116.9(100V) 118.5(200V) 117.7(242V)3500115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2002WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869547LEKD202024L2V-LS91251900電球色133.8(100V) 135.7(200V) 134.7(242V)2700144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2002L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869556LEKD202024LV-LS91251960電球色138(100V) 140(200V) 139(242V)3000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2002L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869565LEKD202024NV-LS91252150昼白色151.4(100V) 153.5(200V) 152.4(242V)5000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2002N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869581LEKD202024WV-LS91252100白色147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)4000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2002W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869590LEKD202024WWV-LS91252050温白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)3500144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2002WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869599LEKD202025L2V-LS91501910電球色134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)2700169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2002L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869608LEKD202025LV-LS91501960電球色138(100V) 140(200V) 139(242V)3000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2002L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869617LEKD202025NV-LS91502150昼白色151.4(100V) 153.5(200V) 152.4(242V)5000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2002N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869626LEKD202025WV-LS91502100白色147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)4000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2002W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869635LEKD202025WWV-LS91502050温白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)3500169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2002WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869651LEKD203023L2V-LS91001320電球色92.9(100V) 94.2(200V) 93.6(242V)2700115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869660LEKD203023LV-LS91001360電球色95.7(100V) 97.1(200V) 96.4(242V)3000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869669LEKD203023NV-LS91001500昼白色105.6(100V) 107.1(200V) 106.3(242V)5000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869678LEKD203023WV-LS91001450白色102.1(100V) 103.5(200V) 102.8(242V)4000115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869687LEKD203023WWV-LS91001440温白色101.4(100V) 102.8(200V) 102.1(242V)3500115LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2003WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869696LEKD203024L2V-LS91251880電球色132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)2700144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2003L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869705LEKD203024LV-LS91251940電球色136.6(100V) 138.5(200V) 137.5(242V)3000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2003L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869721LEKD203024NV-LS91252150昼白色151.4(100V) 153.5(200V) 152.4(242V)5000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2003N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869730LEKD203024WV-LS91252050白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)4000144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2003W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869739LEKD203024WWV-LS91252000温白色140.8(100V) 142.8(200V) 141.8(242V)3500144LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2003WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869748LEKD203025L2V-LS91501930電球色135.9(100V) 137.8(200V) 136.8(242V)2700169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2003L2-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869757LEKD203025LV-LS91501980電球色139.4(100V) 141.4(200V) 140.4(242V)3000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2003L-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869766LEKD203025NV-LS91502200昼白色154.9(100V) 157.1(200V) 156(242V)5000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2003N-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869775LEKD203025WV-LS91502100白色147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)4000169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2003W-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869791LEKD203025WWV-LS91502050温白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)3500169LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2003WW-03
32,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869800LEKD202023L2V-LD91001520電球色107(100V) 108.5(200V) 107.8(242V)2700115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2002L2-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869809LEKD202023LV-LD91001560電球色109.8(100V) 111.4(200V) 110.6(242V)3000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2002L-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869818LEKD202023NV-LD91001740昼白色122.5(100V) 124.2(200V) 123.4(242V)5000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2002N-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869827LEKD202023WV-LD91001670白色117.6(100V) 119.2(200V) 118.4(242V)4000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2002W-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869836LEKD202023WWV-LD91001660温白色116.9(100V) 118.5(200V) 117.7(242V)3500115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2002WW-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869845LEKD202024L2V-LD91251900電球色133.8(100V) 135.7(200V) 134.7(242V)2700144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2002L2-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869861LEKD202024LV-LD91251960電球色138(100V) 140(200V) 139(242V)3000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2002L-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869870LEKD202024NV-LD91252150昼白色151.4(100V) 153.5(200V) 152.4(242V)5000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2002N-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869879LEKD202024WV-LD91252100白色147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)4000144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2002W-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869888LEKD202024WWV-LD91252050温白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)3500144LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2002WW-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869897LEKD202025L2V-LD91501910電球色134.5(100V) 136.4(200V) 135.4(242V)2700169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2002L2-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869906LEKD202025LV-LD91501960電球色138(100V) 140(200V) 139(242V)3000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2002L-03
35,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869915LEKD202025NV-LD91502150昼白色151.4(100V) 153.5(200V) 152.4(242V)5000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2002N-03
35,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869931LEKD202025WV-LD91502100白色147.8(100V) 150(200V) 148.9(242V)4000169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2002W-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869940LEKD202025WWV-LD91502050温白色144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)3500169LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2002WW-03
35,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68869949LEKD203023L2V-LD91001320電球色92.9(100V) 94.2(200V) 93.6(242V)2700115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2003L2-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869958LEKD203023LV-LD91001360電球色95.7(100V) 97.1(200V) 96.4(242V)3000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2003L-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869967LEKD203023NV-LD91001500昼白色105.6(100V) 107.1(200V) 106.3(242V)5000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2003N-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869976LEKD203023WV-LD91001450白色102.1(100V) 103.5(200V) 102.8(242V)4000115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2003W-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68869985LEKD203023WWV-LD91001440温白色101.4(100V) 102.8(200V) 102.1(242V)3500115LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2003WW-03
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする