曜日別特売

2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨

2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870098LEKD2028027L2-LS92700120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2002L2-031710電球色
97,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870107LEKD2028027L-LS93000123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2002L-031760電球色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870116LEKD2028027N-LS95000137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2002N-031950昼白色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870125LEKD2028027W-LS94000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2002W-031880白色
97,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870141LEKD2028027WW-LS93500131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2002WW-031870温白色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870150LEKD2038027L2-LS92700116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2003L2-031650電球色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870159LEKD2038027L-LS93000119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2003L-031700電球色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870168LEKD2038027N-LS95000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2003N-031880昼白色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870177LEKD2038027W-LS94000127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2003W-031810白色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870186LEKD2038027WW-LS93500126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2003WW-031800温白色
97,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68870195LEKD2028027L2-LD92700120.4(100V) 122.1(200V) 121.2(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2002L2-031710電球色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870211LEKD2028027L-LD93000123.9(100V) 125.7(200V) 124.8(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2002L-031760電球色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870220LEKD2028027N-LD95000137.3(100V) 139.2(200V) 138.2(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2002N-031950昼白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870229LEKD2028027W-LD94000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2002W-031880白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870238LEKD2028027WW-LD93500131.6(100V) 133.5(200V) 132.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2002WW-031870温白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870247LEKD2038027L2-LD92700116.1(100V) 117.8(200V) 117(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2003L2-031650電球色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870256LEKD2038027L-LD93000119.7(100V) 121.4(200V) 120.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2003L-031700電球色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870265LEKD2038027N-LD95000132.3(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2003N-031880昼白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870281LEKD2038027W-LD94000127.4(100V) 129.2(200V) 128.3(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2003W-031810白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870290LEKD2038027WW-LD93500126.7(100V) 128.5(200V) 127.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2003WW-031800温白色
100,000
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする