2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形

2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870299LEKD2023023L2K-LS9270077.4(100V) 78.5(200V) 78(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2002L2-031100電球色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870308LEKD2023023LK-LS9300079.5(100V) 80.7(200V) 80.1(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2002L-031130電球色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870317LEKD2023023NK-LS9500088(100V) 89.2(200V) 88.6(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2002N-031250昼白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870326LEKD2023023WK-LS9400085.2(100V) 86.4(200V) 85.8(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2002W-031210白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870335LEKD2023023WWK-LS9350083.8(100V) 85(200V) 84.3(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2002WW-031190温白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870351LEKD2033023L2K-LS9270054.2(100V) 55(200V) 54.6(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2003L2-03770電球色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870360LEKD2033023LK-LS9300055.6(100V) 56.4(200V) 56(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2003L-03790電球色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870369LEKD2033023NK-LS9500061.9(100V) 62.8(200V) 62.4(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2003N-03880昼白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870378LEKD2033023WK-LS9400059.8(100V) 60.7(200V) 60.2(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2003W-03850白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870387LEKD2033023WWK-LS9350059.1(100V) 60(200V) 59.5(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2003WW-03840温白色
33,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870396LEKD2023023L2K-LD9270077.4(100V) 78.5(200V) 78(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2002L2-031100電球色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870405LEKD2023023LK-LD9300079.5(100V) 80.7(200V) 80.1(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2002L-031130電球色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870421LEKD2023023NK-LD9500088(100V) 89.2(200V) 88.6(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2002N-031250昼白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870430LEKD2023023WK-LD9400085.2(100V) 86.4(200V) 85.8(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2002W-031210白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870439LEKD2023023WWK-LD9350083.8(100V) 85(200V) 84.3(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2002WW-031190温白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870448LEKD2033023L2K-LD9270054.2(100V) 55(200V) 54.6(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2003L2-03770電球色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870457LEKD2033023LK-LD9300055.6(100V) 56.4(200V) 56(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2003L-03790電球色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870466LEKD2033023NK-LD9500061.9(100V) 62.8(200V) 62.4(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2003N-03880昼白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870475LEKD2033023WK-LD9400059.8(100V) 60.7(200V) 60.2(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2003W-03850白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68870491LEKD2033023WWK-LD9350059.1(100V) 60(200V) 59.5(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2003WW-03840温白色
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする