曜日別特売

2500ユニット交換形ダウンライトHACCP

2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトHACCP - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/クリア塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP65遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200ISOグレードクラス6~(1000~100000)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーHACCP・クリーンルーム用ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870701LEKD2528527L2-LS92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2502L2-032100電球色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870710LEKD2528527L-LS93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2502L-032200電球色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870719LEKD2528527N-LS95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2502N-032450昼白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870728LEKD2528527W-LS94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2502W-032350白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870737LEKD2528527WW-LS93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2502WW-032300温白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870746LEKD2538527L2-LS92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2503L2-032050電球色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870755LEKD2538527L-LS93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2503L-032100電球色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870771LEKD2538527N-LS95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2503N-032350昼白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870780LEKD2538527W-LS94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2503W-032250白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870789LEKD2538527WW-LS93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188507M-LS9、LEEU-2503WW-032200温白色
99,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870798LEKD2528527L2-LD92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502L2-032100電球色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870807LEKD2528527L-LD93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502L-032200電球色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870816LEKD2528527N-LD95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502N-032450昼白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870825LEKD2528527W-LD94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502W-032350白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870841LEKD2528527WW-LD93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2502WW-032300温白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870850LEKD2538527L2-LD92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2503L2-032050電球色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870859LEKD2538527L-LD93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2503L-032100電球色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870868LEKD2538527N-LD95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2503N-032350昼白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870877LEKD2538527W-LD94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2503W-032250白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870886LEKD2538527WW-LD93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188507M-LD9、LEEU-2503WW-032200温白色
102,500
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする