曜日別特売

2500ユニット交換形ダウンライトウォールW

2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライトウォールW - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数Ra:83保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
相関色温度(K)
幅(mm)
質量(kg)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870895LEKD2523424L2-LS91251720電球色98.2(100V) 100.5(200V) 100.5(242V)27001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2502L2-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870911LEKD2523424L-LS91251770電球色101.1(100V) 103.5(200V) 103.5(242V)30001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2502L-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870920LEKD2523424N-LS91251960昼白色112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)50001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2502N-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870929LEKD2523424W-LS91251890白色108(100V) 110.5(200V) 110.5(242V)40001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2502W-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870938LEKD2523424WW-LS91251880温白色107.4(100V) 109.9(200V) 109.9(242V)35001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2502WW-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870947LEKD2523425L2-LS91502250電球色128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)27001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2502L2-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870956LEKD2523425L-LS91502300電球色131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)30001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2502L-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870965LEKD2523425N-LS91502550昼白色145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)50001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2502N-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870981LEKD2523425W-LS91502450白色140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)40001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2502W-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68870990LEKD2523425WW-LS91502400温白色137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)35001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2502WW-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870999LEKD2533424L2-LS91251590電球色90.8(100V) 92.9(200V) 92.9(242V)27001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503L2-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871008LEKD2533424L-LS91251630電球色93.1(100V) 95.3(200V) 95.3(242V)30001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503L-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871017LEKD2533424N-LS91251810昼白色103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)50001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503N-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871026LEKD2533424W-LS91251750白色100(100V) 102.3(200V) 102.3(242V)40001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503W-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871035LEKD2533424WW-LS91251730温白色98.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)35001401LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503WW-03
45,400
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871051LEKD2533425L2-LS91502100電球色120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)27001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2503L2-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68871060LEKD2533425L-LS91502150電球色122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)30001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2503L-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68871069LEKD2533425N-LS91502400昼白色137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)50001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2503N-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68871078LEKD2533425W-LS91502300白色131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)40001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2503W-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68871087LEKD2533425WW-LS91502250温白色128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)35001651.2LEDD-183405M-LS9、LEEU-2503WW-03
45,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68871096LEKD2523424L2-LD91251720電球色98.2(100V) 100.5(200V) 100.5(242V)27001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2502L2-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871105LEKD2523424L-LD91251770電球色101.1(100V) 103.5(200V) 103.5(242V)30001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2502L-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871121LEKD2523424N-LD91251960昼白色112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)50001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2502N-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871130LEKD2523424W-LD91251890白色108(100V) 110.5(200V) 110.5(242V)40001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2502W-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871139LEKD2523424WW-LD91251880温白色107.4(100V) 109.9(200V) 109.9(242V)35001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2502WW-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871148LEKD2523425L2-LD91502250電球色128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)27001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2502L2-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871157LEKD2523425L-LD91502300電球色131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)30001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2502L-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871166LEKD2523425N-LD91502550昼白色145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)50001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2502N-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871175LEKD2523425W-LD91502450白色140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)40001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2502W-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871191LEKD2523425WW-LD91502400温白色137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)35001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2502WW-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871200LEKD2533424L2-LD91251590電球色90.8(100V) 92.9(200V) 92.9(242V)27001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2503L2-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871209LEKD2533424L-LD91251630電球色93.1(100V) 95.3(200V) 95.3(242V)30001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2503L-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871218LEKD2533424N-LD91251810昼白色103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)50001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2503N-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871227LEKD2533424W-LD91251750白色100(100V) 102.3(200V) 102.3(242V)40001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2503W-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871236LEKD2533424WW-LD91251730温白色98.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)35001401LEDD-183404M-LD9、LEEU-2503WW-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871245LEKD2533425L2-LD91502100電球色120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)27001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2503L2-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871261LEKD2533425L-LD91502150電球色122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)30001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2503L-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871270LEKD2533425N-LD91502400昼白色137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)50001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2503N-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871279LEKD2533425W-LD91502300白色131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)40001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2503W-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
68871288LEKD2533425WW-LD91502250温白色128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)35001651.2LEDD-183405M-LD9、LEEU-2503WW-03
48,400
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする