2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井

2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト傾斜天井 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68873300LEKD252725L2-LS91651.22700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2502L2-03
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873309LEKD252725L-LS91651.23000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2502L-03
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873318LEKD252725N-LS91651.25000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2502N-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873327LEKD252725W-LS91651.24000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2502W-03
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873336LEKD252725WW-LS91651.23500140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2502WW-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873345LEKD253725L2-LS91651.22700125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2503L2-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873361LEKD253725L-LS91651.23000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2503L-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873370LEKD253725N-LS91651.25000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2503N-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873379LEKD253725W-LS91651.24000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2503W-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873388LEKD253725WW-LS91651.23500137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18705M-LS9、LEEU-2503WW-03
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873397LEKD252726L2-LS91901.32700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2502L2-03
48,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873406LEKD252726L-LS91901.33000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2502L-03
48,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873415LEKD252726N-LS91901.35000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2502N-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873431LEKD252726W-LS91901.34000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2502W-03
48,100
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873440LEKD252726WW-LS91901.33500142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2502WW-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873449LEKD253726L2-LS91901.32700128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2503L2-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873458LEKD253726L-LS91901.33000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2503L-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873467LEKD253726N-LS91901.35000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2503N-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873476LEKD253726W-LS91901.34000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2503W-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873485LEKD253726WW-LS91901.33500137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18706M-LS9、LEEU-2503WW-03
48,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873501LEKD252725L2-LD91651.22700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2502L2-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873510LEKD252725L-LD91651.23000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2502L-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873519LEKD252725N-LD91651.25000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2502N-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873528LEKD252725W-LD91651.24000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2502W-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873537LEKD252725WW-LD91651.23500140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2502WW-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873546LEKD252726L2-LD91901.32700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2502L2-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873555LEKD252726L-LD91901.33000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2502L-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873571LEKD252726N-LD91901.35000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2502N-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873580LEKD252726W-LD91901.34000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2502W-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873589LEKD252726WW-LD91901.33500142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2502WW-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873598LEKD253725L2-LD91651.22700125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2503L2-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873607LEKD253725L-LD91651.23000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2503L-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873616LEKD253725N-LD91651.25000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2503N-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873625LEKD253725W-LD91651.24000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2503W-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873641LEKD253725WW-LD91651.23500137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18705M-LD9、LEEU-2503WW-03
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873650LEKD253726L2-LD91901.32700128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2503L2-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873659LEKD253726L-LD91901.33000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2503L-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873668LEKD253726N-LD91901.35000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2503N-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873677LEKD253726W-LD91901.34000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2503W-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873686LEKD253726WW-LD91901.33500137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18706M-LD9、LEEU-2503WW-03
51,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする