2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形

2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風丸形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)185カテゴリー和風ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68873695LEKD2526425L2-LS92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2502L2-032050電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873711LEKD2526425L-LS93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2502L-032100電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873720LEKD2526425N-LS95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2502N-032350昼白色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873729LEKD2526425W-LS94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2502W-032250白色
42,200
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873738LEKD2526425WW-LS93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2502WW-032200温白色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873747LEKD2536425L2-LS92700109.1(100V) 111.6(200V) 111.6(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2503L2-031910電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873756LEKD2536425L-LS93000112.5(100V) 115.2(200V) 115.2(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2503L-031970電球色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873765LEKD2536425N-LS95000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2503N-032150昼白色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873781LEKD2536425W-LS94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2503W-032100白色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873790LEKD2536425WW-LS93500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186405M-LS9、LEEU-2503WW-032050温白色
42,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873799LEKD2526425L2-LD92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2502L2-032050電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873808LEKD2526425L-LD93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2502L-032100電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873817LEKD2526425N-LD95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2502N-032350昼白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873826LEKD2526425W-LD94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2502W-032250白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873835LEKD2526425WW-LD93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2502WW-032200温白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873851LEKD2536425L2-LD92700109.1(100V) 111.6(200V) 111.6(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2503L2-031910電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873860LEKD2536425L-LD93000112.5(100V) 115.2(200V) 115.2(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2503L-031970電球色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873869LEKD2536425N-LD95000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2503N-032150昼白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873878LEKD2536425W-LD94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2503W-032100白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873887LEKD2536425WW-LD93500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186405M-LD9、LEEU-2503WW-032050温白色
45,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする