2500ユニット交換形ダウンライト和風角形

2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト和風角形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/木材、反射板/アルミ幅(mm)181質量(kg)1.1枠/白木、反射板/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)193カテゴリー和風ダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68873896LEKD2526420L2-LS92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2502L2-032100電球色
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873905LEKD2526420L-LS93000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2502L-032150電球色
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873921LEKD2526420N-LS95000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2502N-032400昼白色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873930LEKD2526420W-LS94000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2502W-032300白色
51,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68873939LEKD2526420WW-LS93500128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2502WW-032250温白色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873948LEKD2536420L2-LS92700110.2(100V) 112.8(200V) 112.8(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2503L2-031930電球色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873957LEKD2536420L-LS93000113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2503L-031990電球色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873966LEKD2536420N-LS95000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2503N-032200昼白色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873975LEKD2536420W-LS94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2503W-032100白色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68873991LEKD2536420WW-LS93500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186400M-LS9、LEEU-2503WW-032050温白色
51,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874000LEKD2526420L2-LD92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2502L2-032100電球色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874009LEKD2526420L-LD93000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2502L-032150電球色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874018LEKD2526420N-LD95000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2502N-032400昼白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874027LEKD2526420W-LD94000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2502W-032300白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874036LEKD2526420WW-LD93500128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2502WW-032250温白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874045LEKD2536420L2-LD92700110.2(100V) 112.8(200V) 112.8(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2503L2-031930電球色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874061LEKD2536420L-LD93000113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2503L-031990電球色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874070LEKD2536420N-LD95000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2503N-032200昼白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874079LEKD2536420W-LD94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2503W-032100白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874088LEKD2536420WW-LD93500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186400M-LD9、LEEU-2503WW-032050温白色
54,800
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする