2500ユニット交換形ダウンライト白色深形

2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト白色深形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68874097LEKD2523023L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.82700103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874106LEKD2523023L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83000106.2(100V) 108.7(200V) 108.7(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874115LEKD2523023N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.85000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874131LEKD2523023W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.84000113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874140LEKD2523023WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83500113.1(100V) 115.7(200V) 115.7(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874149LEKD2523024L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.82700112.5(100V) 115.2(200V) 115.2(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874158LEKD2523024L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874167LEKD2523024N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874176LEKD2523024W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874185LEKD2523024WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874201LEKD2523025L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874210LEKD2523025L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874219LEKD2523025N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.95000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874228LEKD2523025W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874237LEKD2523025WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874246LEKD2533023L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8270086.2(100V) 88.3(200V) 88.3(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874255LEKD2533023L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8300089.1(100V) 91.2(200V) 91.2(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874271LEKD2533023N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8500098.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874280LEKD2533023WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8350094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874289LEKD2533024L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8270098.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874298LEKD2533024L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000101.7(100V) 104(200V) 104(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874307LEKD2533024N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000113.1(100V) 115.7(200V) 115.7(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874316LEKD2533024W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000109.1(100V) 111.6(200V) 111.6(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874325LEKD2533024WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500108.5(100V) 111.1(200V) 111.1(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874341LEKD2533025L2-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700112.5(100V) 115.2(200V) 115.2(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874350LEKD2533025L-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874359LEKD2533025N-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.95000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874368LEKD2533025W-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874377LEKD2533025WW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
38,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874386LEKD2523023L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.82700103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874395LEKD2523023L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83000106.2(100V) 108.7(200V) 108.7(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874411LEKD2523023N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.85000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874420LEKD2523023W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.84000113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874429LEKD2523023WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.83500113.1(100V) 115.7(200V) 115.7(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874438LEKD2523024L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.82700112.5(100V) 115.2(200V) 115.2(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874447LEKD2523024L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83000114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874456LEKD2523024N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.85000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874465LEKD2523024W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.84000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874481LEKD2523024WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.83500120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874490LEKD2523025L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874499LEKD2523025L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874508LEKD2523025N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.95000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874517LEKD2523025W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874526LEKD2523025WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1700.93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874535LEKD2533023L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8270086.2(100V) 88.3(200V) 88.3(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874551LEKD2533023L-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8300089.1(100V) 91.2(200V) 91.2(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874560LEKD2533023N-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8500098.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874569LEKD2533023W-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8400095.4(100V) 97.6(200V) 97.6(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874578LEKD2533023WW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック1150.8350094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874587LEKD2533024L2-LD9本体/アルミダイカスト、枠/鋼板1450.8270098.8(100V) 101.1(200V) 101.1(242V)
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする