2500ユニット交換形ダウンライト直付CL

2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト直付CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板幅(mm)Φ151質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーシーリングダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68874691LEKG252421L2K-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2502L2-032200
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874700LEKG252421L2-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2502L2-032350
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874709LEKG252421LK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2502L-032250
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874718LEKG252421L-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2502L-032400
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874727LEKG252421NK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2502N-032500
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874736LEKG252421N-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2502N-032650
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874745LEKG252421WK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2502W-032400
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874761LEKG252421W-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2502W-032550
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874770LEKG252421WWK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2502WW-032350
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874779LEKG252421WW-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2502WW-032500
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874788LEKG253421L2K-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2503L2-032050
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874797LEKG253421L2-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2503L2-032300
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874806LEKG253421LK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2503L-032100
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874815LEKG253421L-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2503L-032350
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874831LEKG253421NK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2503N-032350
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874840LEKG253421N-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2503N-032600
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874849LEKG253421WK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2503W-032250
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874858LEKG253421W-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2503W-032500
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874867LEKG253421WWK-LS9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18401MK-LS9、LEEU-2503WW-032200
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874876LEKG253421WW-LS9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDG-18401M-LS9、LEEU-2503WW-032450
50,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68874885LEKG252421L2K-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2502L2-032200
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874901LEKG252421L2-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2502L2-032350
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874910LEKG252421LK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2502L-032250
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874919LEKG252421L-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2502L-032400
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874928LEKG252421NK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2502N-032500
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874937LEKG252421N-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2502N-032650
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874946LEKG252421WK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2502W-032400
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874955LEKG252421W-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2502W-032550
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874971LEKG252421WWK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2502WW-032350
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874980LEKG252421WW-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2502WW-032500
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874989LEKG253421L2K-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト2700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2503L2-032050
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68874998LEKG253421L2-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト2700131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2503L2-032300
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875007LEKG253421LK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2503L-032100
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875016LEKG253421L-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2503L-032350
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875025LEKG253421NK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト5000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2503N-032350
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875041LEKG253421N-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト5000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2503N-032600
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875050LEKG253421WK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト4000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2503W-032250
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875059LEKG253421W-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト4000142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2503W-032500
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875068LEKG253421WWK-LD9枠/黒半つや、反射板/ピュアホワイト3500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18401MK-LD9、LEEU-2503WW-032200
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875077LEKG253421WW-LD9枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト3500140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDG-18401M-LD9、LEEU-2503WW-032450
53,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする