2500ユニット交換形ダウンライト角形

2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト角形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)170質量(kg)1.1枠/ピュアホワイト、反射板/梨地仕上げ備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)194カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68875086LEKD2526020L2-LS92700122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2502L2-032150電球色
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875095LEKD2526020L-LS93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2502L-032200電球色
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875111LEKD2526020N-LS95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2502N-032450昼白色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875120LEKD2526020W-LS94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2502W-032350白色
47,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875129LEKD2526020WW-LS93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2502WW-032300温白色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875138LEKD2536020L2-LS92700114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2503L2-032000電球色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875147LEKD2536020L-LS93000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2503L-032050電球色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875156LEKD2536020N-LS95000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2503N-032300昼白色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875165LEKD2536020W-LS94000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2503W-032200白色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875181LEKD2536020WW-LS93500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186000M-LS9、LEEU-2503WW-032150温白色
47,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875190LEKD2526020L2-LD92700122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2502L2-032150電球色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875199LEKD2526020L-LD93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2502L-032200電球色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875208LEKD2526020N-LD95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2502N-032450昼白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875217LEKD2526020W-LD94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2502W-032350白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875226LEKD2526020WW-LD93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2502WW-032300温白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875235LEKD2536020L2-LD92700114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2503L2-032000電球色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875251LEKD2536020L-LD93000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2503L-032050電球色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875260LEKD2536020N-LD95000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2503N-032300昼白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875269LEKD2536020W-LD94000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2503W-032200白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875278LEKD2536020WW-LD93500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-186000M-LD9、LEEU-2503WW-032150温白色
50,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする