曜日別特売

2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL

2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下CL - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス幅(mm)Φ160質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度10°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリー軒下用シーリングダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68875287LEKG252921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2502L2-032100
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875296LEKG252921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2502L2-032100
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875305LEKG252921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2502L-032150
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875321LEKG252921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2502L-032200
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875330LEKG252921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2502N-032400
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875339LEKG252921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2502N-032400
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875348LEKG252921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2502W-032300
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875357LEKG252921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2502W-032350
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875366LEKG252921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2502WW-032250
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875375LEKG252921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2502WW-032300
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875391LEKG253921L2K-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2503L2-031990
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875400LEKG253921L2-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2503L2-032000
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875409LEKG253921LK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2503L-032050
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875418LEKG253921L-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2503L-032050
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875427LEKG253921NK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2503N-032250
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875436LEKG253921N-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2503N-032300
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875445LEKG253921WK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2503W-032150
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875461LEKG253921W-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2503W-032200
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875470LEKG253921WWK-LS9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LS9、LEEU-2503WW-032150
59,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875479LEKG253921WW-LS9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901M-LS9、LEEU-2503WW-032150
59,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875488LEKG252921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2502L2-032100
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875497LEKG252921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2502L2-032100
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875506LEKG252921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2502L-032150
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875515LEKG252921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2502L-032200
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875531LEKG252921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2502N-032400
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875540LEKG252921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2502N-032400
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875549LEKG252921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2502W-032300
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875558LEKG252921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2502W-032350
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875567LEKG252921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2502WW-032250
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875576LEKG252921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2502WW-032300
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875585LEKG253921L2K-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700113.7(100V) 116.3(200V) 116.3(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2503L2-031990
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875601LEKG253921L2-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装2700114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2503L2-032000
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875610LEKG253921LK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2503L-032050
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875619LEKG253921L-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3000117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2503L-032050
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875628LEKG253921NK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2503N-032250
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875637LEKG253921N-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装5000131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2503N-032300
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875646LEKG253921WK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2503W-032150
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875655LEKG253921W-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装4000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2503W-032200
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875671LEKG253921WWK-LD9本体/黒半つや アクリル焼付塗装、枠/黒半つや アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901MK-LD9、LEEU-2503WW-032150
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875680LEKG253921WW-LD9本体/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装3500122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDG-18901M-LD9、LEEU-2503WW-032150
62,700
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする