曜日別特売

2500ユニット交換形ダウンライト軒下用

2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
相関色温度(K)
遮光度
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68875741LEKD252924L2-LS91401270035°112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875750LEKD252924L-LS91401300035°114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875759LEKD252924N-LS91401500035°125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875768LEKD252924W-LS91401400035°122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875777LEKD252924WW-LS91401350035°120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875786LEKD252925L2-LS91651.1270015°128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875795LEKD252925L-LS91651.1300015°134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875811LEKD252925N-LS91651.1500015°148.5(100V) 152(200V) 152(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875820LEKD252925W-LS91651.1400015°142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875829LEKD252925WW-LS91651.1350015°140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875890LEKD253924L2-LS91401270035°99.4(100V) 101.7(200V) 101.7(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875899LEKD253924L-LS91401300035°102.2(100V) 104.6(200V) 104.6(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875908LEKD253924N-LS91401500035°111.4(100V) 114(200V) 114(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875917LEKD253924W-LS91401400035°109.7(100V) 112.2(200V) 112.2(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875926LEKD253924WW-LS91401350035°108.5(100V) 111.1(200V) 111.1(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875935LEKD253925L2-LS91651.1270015°125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875951LEKD253925L-LS91651.1300015°131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875960LEKD253925N-LS91651.1500015°145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875969LEKD253925W-LS91651.1400015°140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875978LEKD253925WW-LS91651.1350015°137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876039LEKD252924L2-LD91401270035°112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876048LEKD252924L-LD91401300035°114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876057LEKD252924N-LD91401500035°125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876066LEKD252924W-LD91401400035°122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876075LEKD252924WW-LD91401350035°120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876091LEKD252925L2-LD91651.1270015°128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876100LEKD252925L-LD91651.1300015°134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876109LEKD252925N-LD91651.1500015°148.5(100V) 152(200V) 152(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876118LEKD252925W-LD91651.1400015°142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876127LEKD252925WW-LD91651.1350015°140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876188LEKD253924L2-LD91401270035°99.4(100V) 101.7(200V) 101.7(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876197LEKD253924L-LD91401300035°102.2(100V) 104.6(200V) 104.6(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876206LEKD253924N-LD91401500035°111.4(100V) 114(200V) 114(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876215LEKD253924W-LD91401400035°109.7(100V) 112.2(200V) 112.2(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876231LEKD253924WW-LD91401350035°108.5(100V) 111.1(200V) 111.1(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876240LEKD253925L2-LD91651.1270015°125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876249LEKD253925L-LD91651.1300015°131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876258LEKD253925N-LD91651.1500015°145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876267LEKD253925W-LD91651.1400015°140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876276LEKD253925WW-LD91651.1350015°137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)
48,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする