2500ユニット交換形ダウンライト軒下用

2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト軒下用 - 東芝ライテック

LED軒下用ダウンライト 一般形の特長/設置場所と目的に応じた選択が可能/光源交換が可能なLEDユニット交換形やLEDユニットフラット形と、埋込高さを抑えたLED一体形タイプをご用意しました。軒下天井の高さや埋込穴の大きさに応じ、幅広いラインアップからLED軒下用ダウンライトをお選びいただけます。
雨や湿気に強い優れた防水性能/倉庫搬入口の軒下や地下道、立体駐車場など、雨や湿気の影響を受けやすい場所で、IP23※1相当の防水性能を発揮。天井に接する部分や結合部にパッキンを装備、さらに下面カバーを設け器具内への水や埃の浸入を防ぎます。LED光源は、虫の好む400nm以下の波長をほとんど発生しないため虫の飛来を低減します※2。また、40,000時間の長寿命。メンテナンスを軽減し、店舗などの軒下に適した照明です。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)115質量(kg)0.9枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP23遮光度35°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)164カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68875689LEKD252923L2-LS92700111.4(100V) 114(200V) 114(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502L2-031950電球色
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875698LEKD252923L-LS93000114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502L-032000電球色
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875707LEKD252923N-LS95000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502N-032200昼白色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875716LEKD252923W-LS94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502W-032100白色
45,400
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875725LEKD252923WW-LS93500120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502WW-032100温白色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875838LEKD253923L2-LS9270091.4(100V) 93.5(200V) 93.5(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2503L2-031600電球色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875847LEKD253923L-LS9300094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2503L-031650電球色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875856LEKD253923N-LS95000104.5(100V) 107(200V) 107(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2503N-031830昼白色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875865LEKD253923W-LS94000101.1(100V) 103.5(200V) 103.5(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2503W-031770白色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875881LEKD253923WW-LS93500100(100V) 102.3(200V) 102.3(242V)LEDD-18903M-LS9、LEEU-2503WW-031750温白色
45,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68875987LEKD252923L2-LD92700111.4(100V) 114(200V) 114(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2502L2-031950電球色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68875996LEKD252923L-LD93000114.2(100V) 116.9(200V) 116.9(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2502L-032000電球色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876005LEKD252923N-LD95000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2502N-032200昼白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876021LEKD252923W-LD94000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2502W-032100白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876030LEKD252923WW-LD93500120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2502WW-032100温白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876136LEKD253923L2-LD9270091.4(100V) 93.5(200V) 93.5(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2503L2-031600電球色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876145LEKD253923L-LD9300094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2503L-031650電球色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876161LEKD253923N-LD95000104.5(100V) 107(200V) 107(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2503N-031830昼白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876170LEKD253923W-LD94000101.1(100V) 103.5(200V) 103.5(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2503W-031770白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876179LEKD253923WW-LD93500100(100V) 102.3(200V) 102.3(242V)LEDD-18903M-LD9、LEEU-2503WW-031750温白色
48,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする