2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面

2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68876285LEKD252023L2V-LS91152700109.1(100V) 111.6(200V) 111.6(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2502L2-031910
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876301LEKD252023LV-LS91153000112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2502L-031960
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876310LEKD252023NV-LS91155000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2502N-032150
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876319LEKD252023WV-LS91154000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2502W-032100
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876328LEKD252023WWV-LS91153500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2502WW-032050
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876337LEKD252024L2V-LS91442700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2502L2-032350
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876346LEKD252024LV-LS91443000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2502L-032450
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876355LEKD252024NV-LS91445000154.2(100V) 157.8(200V) 157.8(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2502N-032700
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876371LEKD252024WV-LS91444000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2502W-032600
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876380LEKD252024WWV-LS91443500145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2502WW-032550
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876389LEKD252025L2V-LS91692700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2502L2-032350
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876398LEKD252025LV-LS91693000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2502L-032450
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876407LEKD252025NV-LS91695000154.2(100V) 157.8(200V) 157.8(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2502N-032700
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876416LEKD252025WV-LS91694000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2502W-032600
37,300
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876425LEKD252025WWV-LS91693500145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2502WW-032550
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876441LEKD253023L2V-LS9115270094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2503L2-031650
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876450LEKD253023LV-LS9115300097.1(100V) 99.4(200V) 99.4(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2503L-031700
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876459LEKD253023NV-LS91155000108(100V) 110.5(200V) 110.5(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2503N-031890
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876468LEKD253023WV-LS91154000104(100V) 106.4(200V) 106.4(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2503W-031820
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876477LEKD253023WWV-LS91153500103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)LEDD-18003MV-LS9、LEEU-2503WW-031810
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876486LEKD253024L2V-LS91442700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2503L2-032350
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876495LEKD253024LV-LS91443000137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2503L-032400
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876511LEKD253024NV-LS91445000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2503N-032650
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876520LEKD253024WV-LS91444000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2503W-032600
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876529LEKD253024WWV-LS91443500142.8(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)LEDD-18004MV-LS9、LEEU-2503WW-032500
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876538LEKD253025L2V-LS91692700137.1(100V) 140.3(200V) 140.3(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2503L2-032400
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876547LEKD253025LV-LS91693000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2503L-032450
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876556LEKD253025NV-LS91695000157.1(100V) 160.8(200V) 160.8(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2503N-032750
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876565LEKD253025WV-LS91694000151.4(100V) 154.9(200V) 154.9(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2503W-032650
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876581LEKD253025WWV-LS91693500148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18005MV-LS9、LEEU-2503WW-032600
37,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876590LEKD252023L2V-LD91152700109.1(100V) 111.6(200V) 111.6(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2502L2-031910
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876599LEKD252023LV-LD91153000112(100V) 114.6(200V) 114.6(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2502L-031960
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876608LEKD252023NV-LD91155000122.8(100V) 125.7(200V) 125.7(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2502N-032150
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876617LEKD252023WV-LD91154000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2502W-032100
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876626LEKD252023WWV-LD91153500117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2502WW-032050
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876635LEKD252024L2V-LD91442700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2502L2-032350
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876651LEKD252024LV-LD91443000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2502L-032450
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876660LEKD252024NV-LD91445000154.2(100V) 157.8(200V) 157.8(242V)LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2502N-032700
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876669LEKD252024WV-LD91444000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2502W-032600
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876678LEKD252024WWV-LD91443500145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18004MV-LD9、LEEU-2502WW-032550
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876687LEKD252025L2V-LD91692700134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2502L2-032350
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876696LEKD252025LV-LD91693000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2502L-032450
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876705LEKD252025NV-LD91695000154.2(100V) 157.8(200V) 157.8(242V)LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2502N-032700
40,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876721LEKD252025WV-LD91694000148.5(100V) 152(200V) 152(242V)LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2502W-032600
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876730LEKD252025WWV-LD91693500145.7(100V) 149.1(200V) 149.1(242V)LEDD-18005MV-LD9、LEEU-2502WW-032550
40,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876739LEKD253023L2V-LD9115270094.2(100V) 96.4(200V) 96.4(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2503L2-031650
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876748LEKD253023LV-LD9115300097.1(100V) 99.4(200V) 99.4(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2503L-031700
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876757LEKD253023NV-LD91155000108(100V) 110.5(200V) 110.5(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2503N-031890
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876766LEKD253023WV-LD91154000104(100V) 106.4(200V) 106.4(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2503W-031820
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876775LEKD253023WWV-LD91153500103.4(100V) 105.8(200V) 105.8(242V)LEDD-18003MV-LD9、LEEU-2503WW-031810
40,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする