2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨

2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト防湿防雨 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

用途ボルト吊り専用材質本体/鋼板、枠/ステンレス、反射板/アルミ、カバー/アクリル幅(mm)Φ246質量(kg)2.4本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP44遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)200点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面距離:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68876888LEKD2528027L2-LS92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2502L2-032100電球色
101,800
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876897LEKD2528027L-LS93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2502L-032200電球色
101,800
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876906LEKD2528027N-LS95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2502N-032450昼白色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876915LEKD2528027W-LS94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2502W-032350白色
101,800
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68876931LEKD2528027WW-LS93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2502WW-032300温白色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876940LEKD2538027L2-LS92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2503L2-032050電球色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876949LEKD2538027L-LS93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2503L-032100電球色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876958LEKD2538027N-LS95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2503N-032350昼白色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876967LEKD2538027W-LS94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2503W-032250白色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876976LEKD2538027WW-LS93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188007M-LS9、LEEU-2503WW-032200温白色
101,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68876985LEKD2528027L2-LD92700120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2502L2-032100電球色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877001LEKD2528027L-LD93000125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2502L-032200電球色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877010LEKD2528027N-LD95000140(100V) 143.2(200V) 143.2(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2502N-032450昼白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877019LEKD2528027W-LD94000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2502W-032350白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877028LEKD2528027WW-LD93500131.4(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2502WW-032300温白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877037LEKD2538027L2-LD92700117.1(100V) 119.8(200V) 119.8(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2503L2-032050電球色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877046LEKD2538027L-LD93000120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2503L-032100電球色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877055LEKD2538027N-LD95000134.2(100V) 137.4(200V) 137.4(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2503N-032350昼白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877071LEKD2538027W-LD94000128.5(100V) 131.5(200V) 131.5(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2503W-032250白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877080LEKD2538027WW-LD93500125.7(100V) 128.6(200V) 128.6(242V)LEDD-188007M-LD9、LEEU-2503WW-032200温白色
104,800
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする