2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形

2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形ダウンライト黒色深形 - 東芝ライテック

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/アルミ幅(mm)115質量(kg)0.8枠/黒、反射板/黒三分つや備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度30°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)172カテゴリーグレアレスダウンライト内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68877089LEKD2523023L2K-LS9270078.2(100V) 80.1(200V) 80.1(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2502L2-031370電球色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877098LEKD2523023LK-LS9300080.5(100V) 82.4(200V) 82.4(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2502L-031410電球色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877107LEKD2523023NK-LS9500089.7(100V) 91.8(200V) 91.8(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2502N-031570昼白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877116LEKD2523023WK-LS9400086.2(100V) 88.3(200V) 88.3(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2502W-031510白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877125LEKD2523023WWK-LS9350085.7(100V) 87.7(200V) 87.7(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2502WW-031500温白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877141LEKD2533023L2K-LS9270055.4(100V) 56.7(200V) 56.7(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2503L2-03970電球色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877150LEKD2533023LK-LS9300057.1(100V) 58.4(200V) 58.4(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2503L-031000電球色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877159LEKD2533023NK-LS9500062.8(100V) 64.3(200V) 64.3(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2503N-031100昼白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877168LEKD2533023WK-LS9400061.1(100V) 62.5(200V) 62.5(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2503W-031070白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877177LEKD2533023WWK-LS9350060(100V) 61.4(200V) 61.4(242V)LEDD-183003MK-LS9、LEEU-2503WW-031050温白色
38,600
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877186LEKD2523023L2K-LD9270078.2(100V) 80.1(200V) 80.1(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2502L2-031370電球色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877195LEKD2523023LK-LD9300080.5(100V) 82.4(200V) 82.4(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2502L-031410電球色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877211LEKD2523023NK-LD9500089.7(100V) 91.8(200V) 91.8(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2502N-031570昼白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877220LEKD2523023WK-LD9400086.2(100V) 88.3(200V) 88.3(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2502W-031510白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877229LEKD2523023WWK-LD9350085.7(100V) 87.7(200V) 87.7(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2502WW-031500温白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877238LEKD2533023L2K-LD9270055.4(100V) 56.7(200V) 56.7(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2503L2-03970電球色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877247LEKD2533023LK-LD9300057.1(100V) 58.4(200V) 58.4(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2503L-031000電球色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877256LEKD2533023NK-LD9500062.8(100V) 64.3(200V) 64.3(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2503N-031100昼白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877265LEKD2533023WK-LD9400061.1(100V) 62.5(200V) 62.5(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2503W-031070白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68877281LEKD2533023WWK-LD9350060(100V) 61.4(200V) 61.4(242V)LEDD-183003MK-LD9、LEEU-2503WW-031050温白色
41,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする