曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテックLEDダウンライト - 東芝ライテックLEDダウンライト - 東芝ライテックLEDダウンライト - 東芝ライテックLEDダウンライト - 東芝ライテック

簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット
薄形コンパクトな器具設計

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878769LEDD85033740.4108.7(100V)40000時間光束維持率70%)435
15,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878778LEDD85033(T)740.4108.7(100V)40000時間光束維持率70%)435
15,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878787LEDD85033(W)740.4108.7(100V)40000時間光束維持率70%)435
15,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878796LEDD85034(K)670.4107.5(100V)40000時間(光束維持率70%)430
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878805LEDD85034(W)670.4122.5(100V)40000時間(光束維持率70%)490
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878821LEDD85035730.3108.7(100V)40000時間光束維持率70%)435
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
68878760LEDD85032(K)670.388.7(100V)40000時間光束維持率70%)355
5,000
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
68878830LEDD85032(W)670.3108.7(100V)40000時間光束維持率70%)435
4,600
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする