ダウンライトE17

ダウンライトE17 - 東芝ライテック

意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。
埋込穴サイズのバリエーションが豊富。

仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911030LEDD-27002Φ9785
6,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
68911021LEDD-27001Φ8775
7,800
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする