曜日別特売

A級天壁直付片面誘導灯

A級天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテックA級天壁直付片面誘導灯 - 東芝ライテック
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面等級A定格電圧(V)100機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内蔵電池
型式承認番号
点灯方法
公共施設型番
カテゴリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68877807FBK-44701L-LS17E02×21AK131-3612長時間形(60分間)SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60長時間形誘導灯
222,600
81,980
90,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68877816FBK-44701-LS17E01×21AK131-3280一般形(20分間)SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-A、ST1-FBF22-A、ST1-FSF22-A電池内蔵誘導灯
149,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする