曜日別特売

20形電池内蔵階段灯

20形電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック20形電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック

用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検

材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
付加機能
関連部品
型式承認番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68870667LEKSS24083N-LS5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83リモコン自己点検機能LEETS-2401-LS、LESM-20083N-013AE-1054、LALE-041
96,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870676LEKSS24163N-LS5000(常用光源)、5000(非常用光源)70 / 83リモコン自己点検機能LEETS-2401-LS、LESM-20163N-013AE-1054、LALE-041
98,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68870685LEKSS24323N-LS500070リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチLEETS-2401-LS、LESM-20323N-01LALE-041、3AE-1054
102,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする