天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載
用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色-(- Ra:70)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯内容量1個