東芝ライテック
40形電池内蔵階段灯
天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質
本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)
本体/1、反射板/0
色
本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
AC100~242
電池
内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式
LS
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
型式承認番号
3AE-1054、LALE-041
調光方式
不可
点灯方法
非常時30分間点灯
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
付加機能
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68877570
LEKSS44203N-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
リモコン自己点検機能
LEETS-4401-LS、LESM-40203N-01
¥
106,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877579
LEKSS44253N-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
リモコン自己点検機能
LEETS-4401-LS、LESM-40253N-01
¥
107,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877588
LEKSS44323N-LS
5000(常用光源)、5000(非常用光源)
70 / 83
リモコン自己点検機能
LEETS-4401-LS、LESM-40323N-01
¥
108,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68877597
LEKSS44693N-LS
5000
70
リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ
LEETS-4401-LS、LESM-40693N-01
¥
117,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください