LEDブラケット流し元灯

LEDブラケット流し元灯 - 東芝ライテック
幅(mm)77質量(kg)0.5定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.7(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)120.6(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)155(100V)光束(Lm)1050光色昼白色(5000K Ra:95)カテゴリー流し元灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879347LEDB87006N-LS
15,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
68879356LEDB87004N-LS
22,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする