曜日別特売

LED器具センサブラケット壁横

LED器具センサブラケット壁横 - 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横 - 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横 - 東芝ライテック

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。
防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。
あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880406LEDB-40952YN-LD93.7Hf32形高出力形器具相当29.9(100V)29.2(200V)29.2(242V)96.9(100V) 99.3(200V) 99.3(242V)300(100V) 152(200V) 128(242V)
104,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880415LEDB-20952YL-LD92.6Hf16形器具相当15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)81.7(100V) 81.7(200V) 81.7(242V)161(100V) 86(200V) 74(242V)
68,800
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880431LEDB-20952YN-LD92.6Hf16形器具相当15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)91.1(100V) 91.1(200V) 91.1(242V)161(100V) 86(200V) 74(242V)
68,800
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする