曜日別特売

LED器具センサブラケット壁縦

LED器具センサブラケット壁縦 - 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁縦 - 東芝ライテック

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。
防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。
あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880440LEDB-20953YL-LD981.7(100V) 81.7(200V) 81.7(242V)1300電球色(3000K Ra:83)
68,800
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880449LEDB-20953YN-LD991.1(100V) 91.1(200V) 91.1(242V)1450昼白色(5000K Ra:83)
68,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする