曜日別特売

LED器具ホスピタルブラケット

LED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット - 東芝ライテック

セパレート点灯のベース照明
常夜灯タイプもラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880546LEDB-30902PW-LD11193.610037.0(100V)88.3(100V)
113,500
73,980
81,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
68880555LEDB-30902PWW-LD11193.610037.0(100V)86.2(100V)
113,500
73,980
81,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880571LEDB-30902W-LD11193.510037.0(100V)88.3(100V)
108,700
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880580LEDB-30902W-LD91193.5100~24237.0(100V)36.0(200V)36.0(242V)88.3(100V) 90.8(200V) 90.8(242V)
106,300
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880589LEDB-30902WW-LD11193.510037.0(100V)86.2(100V)
108,700
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880598LEDB-30902WW-LD91193.5100~24237.0(100V)36.0(200V)36.0(242V)86.2(100V) 88.6(200V) 88.6(242V)
106,300
68,980
75,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880607LEDB-30912PW-LD1735.610046.5(100V)99.5(100V)
122,000
79,980
87,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880616LEDB-30912PWW-LD1735.610046.5(100V)98.2(100V)
122,000
79,980
87,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880625LEDB-30912W-LD9735.5100~24246.5(100V)45.5(200V)45.5(242V)99.5(100V) 101.7(200V) 101.7(242V)
114,800
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880641LEDB-30912WW-LD9735.5100~24246.5(100V)45.5(200V)45.5(242V)98.2(100V) 100.4(200V) 100.4(242V)
114,800
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする