曜日別特売

LED器具丸形防水ブラケット

LED器具丸形防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具丸形防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具丸形防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具丸形防水ブラケット - 東芝ライテック

一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。
光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。

用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880650LEDT31688L-LS12700
107,000
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880659LEDT31688N-LS15000
107,000
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880668LEDT21688L-LS12700
81,700
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
68880677LEDT21688N-LS15000
81,700
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする