LED器具防水ブラケット

LED器具防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具防水ブラケット - 東芝ライテックLED器具防水ブラケット - 東芝ライテック

防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。
防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。
天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。
40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。
光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。

用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880711LEKBW209081L-LS925.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)108.4(100V) 108.4(200V) 101.5(242V)40000時間(光束維持率70%)LEEB-20901W、LEEM-20084L-WP-LS9
44,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
68880720LEKBW209081N-LS925.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)116.9(100V) 116.9(200V) 109.5(242V)40000時間(光束維持率90%)LEEB-20901W、LEEM-20084N-WP-LS9
44,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
68880738LEKBW209161L-LS9211.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)109.2(100V) 109.2(200V) 109.2(242V)40000時間(光束維持率90%)LEEB-20901W、LEEM-20164L-WP-LS9
48,100
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
68880747LEKBW209161N-LS9211.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)113.4(100V) 113.4(200V) 113.4(242V)40000時間(光束維持率90%)LEEB-20901W、LEEM-20164N-WP-LS9
48,100
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
68880765LEKBW409401N-LS93.325.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)130.9(100V) 133(200V) 133(242V)40000時間(光束維持率90%)LEEB-40901W、LEEM-40404N-WP-LS9
81,500
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
68880756LEKBW409321N-LS93.319.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)134.5(100V) 135.8(200V) 135.8(242V)40000時間(光束維持率90%)LEEB-40901W、LEEM-40324N-WP-LS9
79,700
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする