LED小形投光器 前方中角配光

LED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光 - 東芝ライテック

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880939BVP431_130CWFMB本体/グレーイッシュブラック102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V)131.1(100V) 132.6(200V) 134.1(242V)1030(100V) 530(200V) 430(242V)13400
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880948BVP431_130CWFMS本体/メタリックシルバー102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V)131.1(100V) 132.6(200V) 134.1(242V)1030(100V) 530(200V) 430(242V)13400
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880957BVP431_130WWFMB本体/グレーイッシュブラック102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V)121.3(100V) 122.7(200V) 124.1(242V)1030(100V) 530(200V) 430(242V)12400
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880966BVP431_130WWFMS本体/メタリックシルバー102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V)121.3(100V) 122.7(200V) 124.1(242V)1030(100V) 530(200V) 430(242V)12400
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880975BVP432_230CWFMB本体/グレーイッシュブラック172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)137.6(100V) 139.1(200V) 140.7(242V)1740(100V) 890(200V) 730(242V)23700
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880991BVP432_230CWFMS本体/メタリックシルバー172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)137.6(100V) 139.1(200V) 140.7(242V)1740(100V) 890(200V) 730(242V)23700
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881000BVP432_230WWFMB本体/グレーイッシュブラック172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)127.7(100V) 129.1(200V) 130.6(242V)1740(100V) 890(200V) 730(242V)22000
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881009BVP432_230WWFMS本体/メタリックシルバー172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)127.7(100V) 129.1(200V) 130.6(242V)1740(100V) 890(200V) 730(242V)22000
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする