LED小形投光器 横長配光

LED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光 - 東芝ライテック

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881097BVP431_130CWXB本体/グレーイッシュブラック104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)127.6(100V) 129.1(200V) 130.5(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)13300
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881106BVP431_130CWXS本体/メタリックシルバー104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)127.6(100V) 129.1(200V) 130.5(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)13300
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881115BVP431_130WWXB本体/グレーイッシュブラック104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)119.9(100V) 121.3(200V) 122.6(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)12500
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881131BVP431_130WWXS本体/メタリックシルバー104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)119.9(100V) 121.3(200V) 122.6(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)12500
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881140BVP432_230CWXB本体/グレーイッシュブラック170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)134.3(100V) 135.8(200V) 137.2(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)22900
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881149BVP432_230CWXS本体/メタリックシルバー170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)134.3(100V) 135.8(200V) 137.2(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)22900
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881158BVP432_230WWXB本体/グレーイッシュブラック170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)126(100V) 127.5(200V) 128.8(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)21500
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881167BVP432_230WWXS本体/メタリックシルバー170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)126(100V) 127.5(200V) 128.8(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)21500
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする