LED小形投光器 狭角配光

LED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光 - 東芝ライテック

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68881176BVP431_130CWNB本体/グレーイッシュブラック104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)131.4(100V) 133(200V) 134.4(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)13700
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881185BVP431_130CWNS本体/メタリックシルバー104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)131.4(100V) 133(200V) 134.4(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)13700
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881201BVP431_130WWNB本体/グレーイッシュブラック104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)123.8(100V) 125.2(200V) 126.5(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)12900
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881210BVP431_130WWNS本体/メタリックシルバー104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)123.8(100V) 125.2(200V) 126.5(242V)1050(100V) 540(200V) 440(242V)12900
167,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881219BVP432_230CWNB本体/グレーイッシュブラック170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)139(100V) 140.5(200V) 142(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)23700
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881228BVP432_230CWNS本体/メタリックシルバー170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)139(100V) 140.5(200V) 142(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)23700
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881237BVP432_230WWNB本体/グレーイッシュブラック170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)130.2(100V) 131.6(200V) 133(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)22200
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68881246BVP432_230WWNS本体/メタリックシルバー170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)130.2(100V) 131.6(200V) 133(242V)1720(100V) 880(200V) 730(242V)22200
261,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする