東芝ライテック
LED投光器 前方中角配光
公共施設用照明器具適合※1
光源寿命60,000時間、光束維持率85%
高効率135.1lm/W※2
重耐塩仕様
IP66防塵・耐水形
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色
本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~40℃
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP66
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色(5000K Ra:70)
調光方式
不可
カテゴリー
投光器
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883477
BVP433_340CWFMS
260.4(100V)257.5(200V)254.7(242V)
130.5(100V) 132(200V) 133.4(242V)
2630(100V) 1340(200V) 1110(242V)
34000
¥
460,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68883486
BVP433_510CWFMS
390.6(100V)386.3(200V)382.1(242V)
130.8(100V) 132.2(200V) 133.7(242V)
3950(100V) 2010(200V) 1660(242V)
51100
¥
647,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください