LED投光器 広角配光

LED投光器 広角配光 - 東芝ライテックLED投光器 広角配光 - 東芝ライテック

公共施設用照明器具適合※1
光源寿命60,000時間、光束維持率85%
高効率135.1lm/W※2
重耐塩仕様
IP66防塵・耐水形

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)132.1(100V) 133.5(200V) 135(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68883520BVP433_340CWWS260.4(100V)257.5(200V)254.7(242V)2630(100V) 1340(200V) 1110(242V)34400
460,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68883529BVP433_510CWWS390.6(100V)386.3(200V)382.1(242V)3950(100V) 2010(200V) 1660(242V)51600
647,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする