東芝ライテック
LED投光器用アーム
適合
ポール:Φ76.3×150mm
材質
本体/STK
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883651
JAT-1071(S)
ポールヘッド用アダプタ1個、落下防止ワイヤー1個
本体/メタリックシルバー
¥
53,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68883660
JAT-2071(K)
ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
本体/グレーイッシュブラック
¥
79,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68883669
JAT-2071(S)
ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
本体/メタリックシルバー
¥
79,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください