東芝ライテック
LED投光器用取付架台
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。
多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。
周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
仕様
2灯用
付属品
ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
適合
ポール:Φ76.3×150mm
材質
本体/STK
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883678
TFB-2072(K)
本体/グレーイッシュブラック
¥
102,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68883687
TFB-2072(S)
本体/メタリックシルバー
¥
102,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください