TENQOOスクエア□450乳白

TENQOOスクエア□450乳白 - 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白 - 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白 - 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68887921LEKR741851FL-LD9137(100V) 140.9(200V) 140.9(242V)LEER-74521-LD9、LEEM-51851L-FW7400電球色(3000K Ra:83)
90,000
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68887930LEKR741851FN-LD9146.2(100V) 150.4(200V) 150.4(242V)LEER-74521-LD9、LEEM-51851N-FW7900昼白色(5000K Ra:83)
90,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68887939LEKR741851FW-LD9144.4(100V) 148.5(200V) 148.5(242V)LEER-74521-LD9、LEEM-51851W-FW7800白色(4000K Ra:83)
90,000
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68887948LEKR741851FWW-LD9138.8(100V) 142.8(200V) 142.8(242V)LEER-74521-LD9、LEEM-51851WW-FW7500温白色(3500K Ra:83)
90,000
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする